Referenzen
Bosch:0601B49000
Rubix:3398781
Hersteller:0601B49000
EAN:4059952613130


Technische Zusammenfassung
| Schnitttiefe | 305 mm |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Geschwindigkeit | 5200 rpm |
Produktdetails : 8910100030 Kapp- und Gehrungssäge GCM 305-216 D Karton
Paneelsäge GCM 305-216 D Professional
Sanftanlauf
Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
Doppellinienlaser, links und rechts vom Sägeblatt
LED-Arbeitslicht
Kompatibel mit dem Click &
Diese Paneelsäge liefert eine starke Schnittleistung für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff.
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Schnitttiefe | 305 mm |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Geschwindigkeit | 5200 rpm |
| Leistung | 1200 W |
| Klingendurchmesser | 216 mm |
| Gewicht | 16,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
477,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
568,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen







