S32X8 ARIACORD/DIN Pressluftschlauch, 32X48mm
Pressluft-/Wasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARIACORD/DIN 32 X 48 MM
Rubix:158286
Hersteller:3220032000
EAN:4030477007345

Produktdetails : S32X8 ARIACORD/DIN Pressluftschlauch, 32X48mm
Teguma Ariacord / DIN Pressluftschlauch. Für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | sbr |
| 300 mm | |
| 870 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,26 € exkl. MwSt.
/ Meter
24,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
