S15X2 867050 PVC GELB RL 50M WASSERSCHLAUCH, 6-LAGIG, PVC ÜBERZUG GELB

PVC-Schlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:854274
Mecaline:867050
Rubix:3049802
EAN:3660338210839
S15X2 867050 PVC GELB RL 50M Wasserschlauch,6-lagig, PVC Überzug gelb, ID 15, 50m

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Länge50 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S15X2 867050 PVC GELB RL 50M WASSERSCHLAUCH, 6-LAGIG, PVC ÜBERZUG GELB


6-lagiger Wasserschlauch, mit gelbem PVC überzogen. Anti-UV-Beschichtung. 4 Innenschichten: 2 PVC- und 2 gegenläufige Gewebelagen. Betriebstemperatur: -15 °C bis +60 °C. Erhältlich in 2 Längen und 2 Durchmessern. Made in France

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Länge50 m
Anwendungbewässerung
Farbegelb
Betriebsdruck12 bar
Werkstoffpvc
88,48 € exkl. MwSt.
/ Rolle
105,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage