1470P08 04 13 2-m-Polyamid-Spirale, 8 x 6mm, blau
Legris Rohr Nylon BSPT 2M P470
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1470P08 04 13
Rubix:109751
Hersteller:1470P08 04 13
EAN:0820099187563

Produktdetails : 1470P08 04 13 2-m-Polyamid-Spirale, 8 x 6mm, blau
Geeignet für dynamische Installationen. Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden. Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Anwendung: Transport, Schmierung, Druckluftwerkzeuge, industrielle Reinigung, Robotik, Autowäsche, MRO
Farbe: BLAU
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): BSPT R1/4
Anschlussart: Mit Gewindeverbindung
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge: 2 m
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Luft (Druckluft), Schmierstoffe, andere Flüssigkeiten (Bitte fragen Sie uns.)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen: PED 97/23/EC, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC
Rohr Innendurchmesser (mm): 6
Rohrmaterial: PA (60 shoreD)
Rohr O.d. (mm): 8
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,185
Farbe: BLAU
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): BSPT R1/4
Anschlussart: Mit Gewindeverbindung
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge: 2 m
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Luft (Druckluft), Schmierstoffe, andere Flüssigkeiten (Bitte fragen Sie uns.)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen: PED 97/23/EC, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC
Rohr Innendurchmesser (mm): 6
Rohrmaterial: PA (60 shoreD)
Rohr O.d. (mm): 8
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,185
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Geringer Druckabfall
• Gute chemische Verträglichkeit
• Selbstaufrollend
• Identische technische Leistung wie bei PA-Schläuchen
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• Einsatzbereit
• Verschiedene Farben zur Kreislaufidentifikation
• Mit vormontierten Steckverbindern erhältlich
• Geringer Druckabfall
• Gute chemische Verträglichkeit
• Selbstaufrollend
• Identische technische Leistung wie bei PA-Schläuchen
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• Einsatzbereit
• Verschiedene Farben zur Kreislaufidentifikation
• Mit vormontierten Steckverbindern erhältlich
Anwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Primärmetallveredelung und Verarbeitung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Druckluft und Schmierstoffförderung
• Wartungswerkstatt
• Industriereinigung
• Autowäsche
• Kraftbetriebene Handwerkzeuge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 185 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 2 m |
| Farbe | blau |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort