1420U04 41 PU-Zwillingsrohr, 4 x 2.5mm Drm., blau-schwarz, 25m-Rolle

Legris Rohr Polyurethan flexibel U420

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1420U04 41
Rubix:1148736
Hersteller:1420U04 41
EAN:0820099187044
1420U04 41 PU-Zwillingsrohr, 4 x 2.5mm Drm., blau-schwarz, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Länge25 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1420U04 41 PU-Zwillingsrohr, 4 x 2.5mm Drm., blau-schwarz, 25m-Rolle


Eine kompakte Lösung für die einfache Organisation eines Rohrnestes. Blaue / schwarze Farben ermöglichen eine einfache Überprüfung und Identifizierung der Schaltkreise.
Anwendung: Pneumatik, Automation, Robotik, Transport, Automobilbau, Prozessindustrie
Farbe: BLAU UND SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Biegeradius (mm): 12
Maximaler Betriebsdruck: 24
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Luft (Druckluft: PA), Industrieflüssigkeiten (PA), Luft (Druckluft: PU), Chemikalien (PA), Industrieflüssigkeiten (PU)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73393 (für Leistung und chemische Beständigkeit)
Rohr Innendurchmesser (mm): 2,5
Rohr O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.569

Stärken

• Ummantelter PA-Schlauch
• PVC-Ummantelung beständig gegen äußere Beschädigungen: Abriebgeschweißte spritzaggressive Flüssigkeiten
• Helikal gewickelt: minimaler Biegeradius, kompakte Installation
• Vereinfachtes Routing
• Leichte Identifizierung von Schaltkreisen
• Gleiche technische Leistung wie PA
• Mögliche Anzahl von Röhren: 2 bis 12, mit Nummerierung
• Silikonfrei • Twin-PU-Esterschlauch
• Röhren, vollständig verbunden für bessere Festigkeit
• Außendurchmesser beibehalten nach der Trennung
• Schnelle Erkennung von Schaltkreisen
• Schnelle und einfache Installation
• Vereinfachtes Routing
• 3 Farbkombinationen verfügbar
• Silikonfrei

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Raumoptimierung in komplexen Pneumatikkreisen
• Industrieflüssigkeitsförderung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht429 g
Gewicht der Verpackung569 g
Innendurchmesser2,5 mm
Länge25 m
Farbeblau
Biegeradius12 mm
63 mm
280 mm
Zolltarifcode39173200
35,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std