1470P06 04 13 2-m-Polyamid-Spirale, 6 x 4mm, blau

Legris Rohr Nylon BSPT 2M P470

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1470P06 04 13
Rubix:69314
Hersteller:1470P06 04 13
EAN:0820099187532
1470P06 04 13 2-m-Polyamid-Spirale, 6 x 4mm, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Länge2 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1470P06 04 13 2-m-Polyamid-Spirale, 6 x 4mm, blau


Geeignet für dynamische Installationen. Schutzfedern, um zu verhindern, dass die Enden des Schlauches beschädigt werden. Hervorragende Druck- und Temperaturbeständigkeit in Kombination mit chemischer Verträglichkeit.
Anwendung: Druckluftwerkzeuge, Transport, Schmierung, industrielle Reinigung, Robotik, Autowäsche, MRO
Farbe: BLAU
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): BSPT R1/4
Anschlusstyp: Mit Gewindeverbindung
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge: 2 m
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 80
Medien: Luft (Druckluft), Schmierstoffe, andere Flüssigkeiten (Bitte fragen Sie uns.)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Rohre: 1
Spezifikationen Erfüllt: PED 97/23/EC, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC
Rohr Innendurchmesser (mm): 4
Rohrmaterial: PA (60 shoreD)
Rohr O.d. (mm): 6
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.143

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Geringer Druckabfall
• Gute chemische Verträglichkeit
• Selbstaufrollend
• Identische technische Leistung wie bei PA-Schläuchen
• Silikon-frei • Umfangreiche Reichweite
• Einsatzbereit
• Verschiedene Farben zur Kreislaufidentifikation
• Mit vormontierten Steckverbindern erhältlich

Anwendungen


• Werkzeugmaschinen
• Primärmetallveredelung und Verarbeitung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Transport
• Druckluft und Schmierstoffförderung
• Wartungswerkstatt
• Industriereinigung
• Autowäsche
• Kraftbetriebene Handwerkzeuge

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht94 g
Gewicht der Verpackung131 g
Innendurchmesser4 mm
Länge2 m
Farbeblau
Zolltarifcode39173200
31,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,10 € inkl. MwSt.