1100Y08 00 Polyethylen-Rohr, 8x6mm

Legris Rohr Enge Toleranzen Polyethylen Y100

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1100Y08 00
Rubix:474451
Hersteller:1100Y08 00
EAN:0820099186504
1100Y08 00 Polyethylen-Rohr, 8x6mm

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Länge100 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100Y08 00 Polyethylen-Rohr, 8x6mm


Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Lebensmittelqualität, geeignet für Lebensmittelumgebungen.
Anwendung: Chemie, Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasser, Wasseraufbereitung, Getränke
Farbe: CLEAR
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 100.0
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Getränke (Advanced PE), Andere Flüssigkeiten (Advanced PE), Wasser (Advanced PE), Industrielle Flüssigkeiten (Low density PE)
Minimum Operating Temperature: -40
Number Of Tubes: 1.0, 1
Specifications Met: FDA, RoHS, REACH
Rohr I.d. (mm): 6.0
Rohrmaterial: Polyethylen (PE) Niedrige Dichte, FDA
Rohr-Außendurchmesser (mm): 8.0
Vakuum-Druckstufe: 755.0, 755
Gewicht: 2140.0, 2.140

Stärken

- PE mit niedriger Dichte
- Hervorragende Beständigkeit gegen aggressive und korrosive Stoffe
- Gutes technisches Verhältnis
- Lebensmittelgeeignetes Material
- Silikonfrei

Anwendungen


- Industrielle chemische Verarbeitung
- Öl und Gas
- Wasser
- Förderung aggressiver Flüssigkeiten
- Anwendungen, die intensiver Reinigung unterliegen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1931 g
Innendurchmesser6 mm
Länge100 m
Anwendunggetränke;chemikalien;petrochemie;lebensmittelverarbeitung;wasser;wasseraufbereitung;industrielle chemische verarbeitung;öl und gas
Farbefarblos
Biegeradius40 mm
Werkstoffpolyethylen niedriger dichte
113 mm
500 mm
Zolltarifcode39173200
76,59 exkl. MwSt.
/ Stück
91,14 inkl. MwSt.