1025L04 01 25 Polyamid-Rohr hart, 4 x 2.5mm Drm., schwarz, 25m-Rolle
Legris Schlauch Starres Nylon L025
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025L04 01 25
Rubix:1148391
Hersteller:1025L04 01 25
EAN:0820099165721

Produktdetails : 1025L04 01 25 Polyamid-Rohr hart, 4 x 2.5mm Drm., schwarz, 25m-Rolle
Anwendung: Robotik, Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 58
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7774 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr Innendurchmesser (mm): 2,5
Rohr O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: Rigid PA - 65 SHORE D
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.192
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 58
Maximale Betriebstemperatur: bis zu 100 °C Siehe Diagramm "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7774 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr Innendurchmesser (mm): 2,5
Rohr O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: Rigid PA - 65 SHORE D
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.192
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 192 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 192 g |
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
| Länge | 25 m |
| Farbe | schwarz |
| 63 mm | |
| 280 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort