Referenzen
UPS SCS GATES EUROPE:LOLA+08xRL100
Rubix:164360
Hersteller:3284-4803
EAN:5414465679971



Produktdetails : LOLA+08XRL100 Steckschlauch schwarz GATES
Empfohlen für Hydrauliköle auf Erdölbasis, Wasser, Glykol-Frostschutzlösungen, Motorschmieröle und Luft. Geeignet für Niederdruckreinigungs- und Pneumatiksysteme, Rücklaufleitungen und Niederdruckleitungen. Lock-On-Schlauch und Kupplungen werden nicht für Druckstöße oder kritische Anwendungen empfohlen. Nicht für Benzin- oder Dieselkraftstoffe verwenden, es sei denn, dies wurde von der Gates H / C-Produktanwendung genehmigt.
Industrieschlauch Vielzweck Lock-On Plus empfohlen für Förderung von Hydraulikölen auf Mineralölbasis, Gefrierschutzlösungen, Wasser, heissen Schmierölen und Luft. Geeignet für Niederdruckreinigung und pneumatische Systeme, Rücklauf- und Niederdruckleitungen. Lock-On Plus-Schläuche und -Armaturen eignen sich nicht für Anwendungen mit Druckstossbelastun.g oder sonstige kritische Anwendungen. Seele aus NBR(Nitril) Basis. Einlage: Textilgeflecht. Wiederverwendbare Lock-On-Plus Steckarmaturen. Temperaturbereich: -40 bis + 100 Grad Celsius Konstant, +121 Grad kurzzeitig. FARBE: LOLA=Schwarz, LOLB=Blau, LOLC=Grau,LOLG=Grün, LOLR=Rot
Stärken
NBR/PVC-Basis
Anwendungen
Zur Förderung von Hydraulikölen auf Mineralölbasis, Gefrierschutzlösungen, Wasser, heißen Schmierölen und Luft. Geeignet für Niederdruckreinigung und pneumatische Systeme, Rücklauf- und Niederdruckleitungen. Lock-On-Schläuche und -Armaturen eignen sich nicht für Anwendungen mit Druckstoßbelastung oder sonst kritische Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 252 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Länge | 100 m |
| Farbe | schwarz |
| Betriebsdruck | 21 bar |
| Biegeradius | 80 mm |
| Werkstoff | nbr/pvc/textil |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std