1462U08 04 Polyurethan-Spiralrohr, 8mm, blau, Länge 6Mtr.

Legris Rückspulrohr Polyurethan U462

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1462U0804
Rubix:474459
Hersteller:1462U0804
EAN:0820099187464
1462U08 04 Polyurethan-Spiralrohr, 8mm, blau, Länge 6Mtr.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Länge6 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1462U08 04 Polyurethan-Spiralrohr, 8mm, blau, Länge 6Mtr.


Geeignet für dynamische Installationen.
Hohe Flexibilität, Abriebfestigkeit.
Anwendung: Werkzeugbau, Pneumatik, Bewegungstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Werkstätten
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Innendurchmesser: 5 mm
Länge (m): 6
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Außendurchmesser: 8 mm
Spezifikationen erfüllt: PED (Industrie), RoHS (Industrie), REACH (Industrie), NF E49-101 (Industrie)
Schlauchmaterial: PU
Gewicht: 0,337

Stärken

- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Hervorragendes Spulengedächtnis
- Abriebfest
- Perfekt für schnell wechselnde Anwendungen
- Gleichbleibende Zugfestigkeit
- Optimale Langlebigkeit
- Geringer Druckabfall
- Geringes Gewicht mit Kunststoffschutzfeder
- Silikonfrei- Umfassendes Sortiment
- In 2 Materialien erhältlich: PU-Ester und PU-Ether
- Mit oder ohne vormontierte Verschraubungen
- Vormontierte Schutzfedern aus Kunststoff oder Metall zur Vermeidung von Schäden an Geräten und Schläuchen

Anwendungen


- Werkzeugmaschinen
- Metallveredelung und -verarbeitung
- Sonstige Fertigung
- Fahrzeugmontage
- Transportwesen
- Druckluft- und Schmiermittelförderung
- Wartungswerkstatt
- Industriereinigung
- Autowäsche
- Elektrohandwerkzeuge

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht337 g
Gewicht der Verpackung337 g
Innendurchmesser5 mm
Länge6 m
Anwendungwerkstätten;werkzeuge;pneumatik;bewegungstechnik;robotik;industriemaschinen;druckluft- und schmiermittelförderung;wartungswerkstatt;industrielle reinigung;autowäsche;elektrohandwerkzeuge
Farbeblau
Betriebsdruck10 bar
1 mm
Zolltarifcode39173200
48,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,81 € inkl. MwSt.