STEAM MASTER 19X7XCL40 Dampfschlauch Steam Master Gates
PREMIUM™ STEAM MASTER
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:STEAM MASTER 19x7xCL40
Rubix:1317774
Hersteller:360512003
EAN:5414465896705

Produktdetails : STEAM MASTER 19X7XCL40 Dampfschlauch Steam Master Gates
Dampfschlauch Steam Master Gates
Stärken
EPDM-Kautschuk, glatt, schwarz, perforiert. Extrem witterungsbeständige Decke.
Anwendungen
Für die Förderung von gesättigtem Dampf mit einer Temperatur von +210 °C und einem Betriebsdruck von max. 18 bar oder von heißem, unter Druck stehendem Wasser.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 7 mm |
| Biegeradius | 133 mm |
| Werkstoff | epdm/textil |
| Berstdruck | 180 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.132,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
2.537,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
