Referenzen
Teguma:4512075000
Rubix:85081
Hersteller:4512075000
EAN:4030477020474

Produktdetails : S75 VENTILAZIONE/CALOR Ventilationsschlauch, 75mm
Teguma Ventilazione / Calor Ventilationsschlauchh. Für Heißluft, Rauch, Gas, chemische Dämpfe und die Belüftung von Motoren. Eignet sich nicht für Feststoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 425 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Werkstoff | santoprene |
| 250 mm | |
| 850 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,85 € exkl. MwSt.
/ Meter
28,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
