Referenzen
Teguma:AIRFLEX 51 MM
Rubix:85035
Hersteller:4500050000
EAN:4030477019720

Produktdetails : S51 AIRFLEX Absaugschlauch, 51mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 260 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std