Referenzen
Teguma:AIRFLEX 38 MM
Rubix:85004
Hersteller:4500038000
EAN:4030477019690

Produktdetails : S38 AIRFLEX Absaugschlauch, 38mm, KST
Teguma Airflex Kunststoff Absaugschlauch. Für Gas, Luft, Rauch, Staub, Pulver und chemische Dämpfe. Hervorragend einsetzbar als Kabelschutzschlauch. Eignet sich nicht für Funkenflug bei Schweißgeräten. Sehr flexibel und knickfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | kunststoff/pvc |
| 250 mm | |
| 800 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,07 € exkl. MwSt.
/ Meter
7,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
