S76X11 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 76X98mm
Niederdruck Dampfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3400075000
Rubix:85091
Hersteller:3400075000
EAN:4030477009400

Produktdetails : S76X11 VAPORCORD Dampfschlauch, Niederdruck, 76X98mm
Teguma Vaporcord Niderdruckdampfschlauch. Für Heißwasser oder Sattdampf. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Mit Textileinlagen. Nach dem Gebrauch Wasser oder Dampf
Niederdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf. Mit Textileinlagen. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Länge | 40 m |
| Materialstärke | 11 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 70 bar |
| 450 mm | |
| 1550 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,15 € exkl. MwSt.
/ Meter
95,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
