Referenzen
Teguma:VENTILAZIONE/LDA 165 MM
Rubix:127691
Hersteller:4535160600
EAN:4030477020887

Produktdetails : S165 VENTILAZIONE/LDA Abzugshaubenschlauch, 160mm
Teguma Ventilazione / LDA Abzugshaubenschlauch. Für Gas, Rauch und Schweißdampf. Der Schlauch ist vollständig zusammenstauchbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 238 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165 mm |
| Werkstoff | plastifiziertes polyester/stahl |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,18 € exkl. MwSt.
/ 6 Meter
153,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
