Referenzen
Masterflex:S90 MASTER-NEO 1
Rubix:457156

Produktdetails : S90 MASTER-NEO 1 Hochtemperaturschlauch
Einsatzbereiche: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen.Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel.
Einsatzbereiche: Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Schiffsbau, Maschinen- und Motorenbau, Chemische Industrie, Kunststoffverarbeitung, Heißluftschlauch für Granulattrockner, Müllverbrennungsanlagen.Eigenschaften: hochflexibel, leicht, kleinste Biegeradien, innen weitgehend glatt, symmetrisches Faltverhalten, abknicksicher, gute chemische Beständigkeit, bewegungsfest vulkanisierte Wandung und Federstahlwendel.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 1 bar |
| Biegeradius | 29 mm |
| Werkstoff | neopren beschichtetes glasgewebe |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,79 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen