Präzisions-/ Spindellager SNR CH.71912.HV.DBJ74, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm

Präzisionslager CH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:CH.71912.HV.DBJ74
Rubix:681411
EAN:3413520352813
CH 71912HVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 71912HVDBJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch71900
Käfigstahl
1.068,10 exkl. MwSt.
/ Packung
1.271,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an