Präzisions-/ Spindellager SNR 71905.CVQ16J94, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm

Präzisionslager 719

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:71905.CVQ16J94
Rubix:680051
EAN:3413520255503
71905 CVQ16J94 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71905 CVQ16J94 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,05 exkl. MwSt.
/ Packung
699,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an