Kegelrollenlager Timken 484-30000, Außendurchmesser: 92.71 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 28.956 mm
Präzisions-Kegelrollenlager Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:484-30000
Rubix:843617
Hersteller:100059650
EAN:0053893042411






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,71 mm |
| Breite | 28,956 mm |
Produktdetails : 484-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Die Hochpräzisions-Kegelrollenlager von Timken bestehen aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten, die ein zusätzliches Maß an Feinabstimmung bei der Lagereinstellung und dem Einstellverfahren bieten, um die Produktivität der Kundenmaschine zu maximieren. Timken fertigt Hochgeschwindigkeitsausführungen mit variabler Vorspannung für optimale Leistung. Timken stellt auch Präzisions-Plus-Lager her, die eine Rundlaufgenauigkeit von weniger als einem Mikrometer aufweisen.
Stärken
Die Präzisionskegelrollenlager zeichnen sich insbesondere durch folgende Eigenschaften aus Engere Fertigungsspezifikationen, die zu einer höheren Rotationsgenauigkeit führen; geringere Toleranzen bei Bohrung und Außendurchmesser, was zu einer verbesserten Leistung bei Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturanwendungen führt; Konstruktionen mit geradem Laufring und/oder Rollenprofil (im Gegensatz zu balligen Profildesigns) für eine höhere Genauigkeit und Steifigkeit; kontrollierte Bearbeitungs- und Montageprozesse, um sicherzustellen, dass die Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind und die genauen Spezifikationen eingehalten werden; hohe Tragfähigkeit im Vergleich zu anderen Lagertypen, so dass die Ermüdungslebensdauer verbessert wird; die Möglichkeit, während der Installation eingestellt zu werden, so dass Betriebsdrehmoment, Wellensteifigkeit und Betriebstemperatur genau gesteuert werden können.
Anwendungen
Werkzeugmaschine; Druckmaschine; Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,956x92,71x92,71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 752 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 120,904x120,904x33,274 mm |
| Gewicht der Verpackung | 752,1 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 92,71 mm |
| Breite | 28,956 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage