5610120008 PP62110513XL, Type 5B, 6B
PP62110512XL, Type 5B, 6B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tyvek:D14664003
Rubix:2703430
EAN:5450208011622




Dokumente
Produktdetails : 5610120008 PP62110513XL, Type 5B, 6B
Einweganzug Tyvek® 500 XPERT
Eigenschaften:
• Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
• Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
• Beidseitig antistatisch ausgerüstet
• Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
• Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
• Größerer Schieber am Reißverschluss
• Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an
• Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
• Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
• Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
• Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit
• 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
• Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
• Eingeklebter Gummizug in der Taille
Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
Farbe: weiß
Eigenschaften:
• Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
• Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
• Beidseitig antistatisch ausgerüstet
• Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
• Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
• Größerer Schieber am Reißverschluss
• Kapuze passt sich perfekt der Gesichtsform an
• Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
• Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
• Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
• Eingeklebter Rückengummi für höhere Sicherheit
• 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
• Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
• Eingeklebter Gummizug in der Taille
Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
Farbe: weiß
Stärken
• Effektiver Schutz gegen feine Partikel und gefährliche chemische Substanzen
• Atmungsaktiv durch Luft- und Dampfdurchlässigkeit, bei gleichzeitig hervorragendem Schutz gegen wässrige Flüssigkeiten und Aerosole
• Ergonomisches Design für hohe Bewegungsfreiheit
• Antistatische Behandlung für zusätzliche Sicherheit
• Geringe Partikelfreisetzung, ideal für Reinräume
• Atmungsaktiv durch Luft- und Dampfdurchlässigkeit, bei gleichzeitig hervorragendem Schutz gegen wässrige Flüssigkeiten und Aerosole
• Ergonomisches Design für hohe Bewegungsfreiheit
• Antistatische Behandlung für zusätzliche Sicherheit
• Geringe Partikelfreisetzung, ideal für Reinräume
Anwendungen
Der DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Overall eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Er ist besonders geeignet für den Umgang mit pharmazeutischen Produkten, die chemische Industrie, die Öl- und Gasindustrie sowie für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Zudem kann er in der Automobilindustrie und für Lackierarbeiten verwendet werden. Dank seines speziellen Designs ist er auch für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse C/D konzipiert und gewährleistet einen zuverlässigen Schutz in hochregulierten Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x200x340 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 g |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | weiß |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | tyvek® 1431 n |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std