552MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:552 MXL 012
Rubix:1576910
Hersteller:927741044
EAN:5412571235296
552MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge5,52 ''
Riemenbreite3,175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 552MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge5,52 ''
Riemenbreite3,175 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne69
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)140,21 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,52 exkl. MwSt.
/ 152 Stück
454,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage