Referenzen
Gates:110 XL 031
Rubix:1576179
Hersteller:927752082
EAN:5412571253153

Produktdetails : 110XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 11 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 55 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 279,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
