840XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:840 XH 200
Rubix:1577108
Hersteller:925751084
EAN:5412571226324
840XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge84 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 840XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge84 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnflanke)
Anzahl Zähne96
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)2133,6 mm
Zolltarifcode40103900
209,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen