270H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:270 H 075
Rubix:1576564
Hersteller:925741027
EAN:5412571225068
270H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge27 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 270H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge27 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne54
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)685,8 mm
Zolltarifcode40103900
21,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen