330H-100-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP 330 H 100
Rubix:1581639
Hersteller:924603224
EAN:5414465321092
330H-100-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge33 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 330H-100-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der ideale Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power Zähne an beiden Seiten hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-tooth-Profil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und Widerstand gegen Zahnversatz aus und garantiert einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Außerdem ist dieser Riemen nahezu geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge33 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffneopren
Anzahl Zähne66
Höhe5,95 mm
Wirklänge (mm)838,2 mm
Zolltarifcode40103900
176,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage