390H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:390 H 075
Rubix:1576735
Hersteller:925741039
EAN:5412571225105
390H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge39 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 390H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge39 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffglasfaser (zugfaden);neopren (körper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne78
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)990,6 mm
Zolltarifcode40103900
29,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std