630H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:630 H 150
Rubix:1576979
Hersteller:925743063
EAN:5412571225655
630H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge63 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 630H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge63 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne126
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1600,2 mm
Zolltarifcode40103900
84,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,01 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage