507XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:507 XH 300
Rubix:1576871
Hersteller:925752050
EAN:5412571226393
507XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge50,7 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 507XH-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge50,7 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstofffiberglas (zugträger);neopren (riemenkörper);nylon (zahnauflage)
Anzahl Zähne58
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)1287,78 mm
Zolltarifcode40103900
222,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen