124L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:124 L 075
Rubix:1576230
Hersteller:925732012
EAN:5412571224658
124L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge12,4 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 124L-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge12,4 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne33
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)314,96 mm
Zolltarifcode40103900
13,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage