2232231-08 Montagehandschuh Polytril Black schwarz Gr.8
Polytril-Handschuhe schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:2232231-08
Rubix:1992151
EAN:3603835500096


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : 2232231-08 Montagehandschuh Polytril Black schwarz Gr.8
Die Honeywell Polytril™ Black Schutzhandschuhe bieten zuverlässigen Schutz bei Präzisionsarbeiten in trockenen, leicht öligen oder verschmutzten Umgebungen. Das silikonfreie Design eignet sich ideal für Lackierbereiche und empfindliche Oberflächen. Der Handschuh erfüllt die täglichen Anforderungen in Montage, Sortierung und Verpackung – sowohl in Werkstätten als auch in der industriellen Zulieferung.
Eigenschaften:
Das nahtlos gestrickte Polyamidmaterial passt sich der Hand ergonomisch an und unterstützt eine hohe Beweglichkeit. Die glatte Nitrilbeschichtung auf der Handfläche sorgt für sicheren Grip in trockenen Arbeitsbereichen und reduziert gleichzeitig die Ölaufnahme. Die gestrickte Stulpe fixiert den Handschuh sicher am Handgelenk und minimiert das Eindringen von Partikeln. Der Handschuh ist waschbar und somit optimal für den wiederholten Einsatz geeignet. Dank der silikonfreien Ausführung werden keinerlei Rückstände auf lackierten oder beschichteten Bauteilen hinterlassen.
Spezifikationen:
• Stärke: 13 Gauge
• Farbe: Schwarz
• Stulpe: Gestrickt
• Waschbar: Ja
Normen:
• EN 388 (3121X): Mechanische Beständigkeit – 3 Abrieb, 1 Schnitt, 2 Weiterreißen, 1 Durchstich
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• OEKO-TEX 100: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Materialien
Eigenschaften:
Das nahtlos gestrickte Polyamidmaterial passt sich der Hand ergonomisch an und unterstützt eine hohe Beweglichkeit. Die glatte Nitrilbeschichtung auf der Handfläche sorgt für sicheren Grip in trockenen Arbeitsbereichen und reduziert gleichzeitig die Ölaufnahme. Die gestrickte Stulpe fixiert den Handschuh sicher am Handgelenk und minimiert das Eindringen von Partikeln. Der Handschuh ist waschbar und somit optimal für den wiederholten Einsatz geeignet. Dank der silikonfreien Ausführung werden keinerlei Rückstände auf lackierten oder beschichteten Bauteilen hinterlassen.
Spezifikationen:
• Stärke: 13 Gauge
• Farbe: Schwarz
• Stulpe: Gestrickt
• Waschbar: Ja
Normen:
• EN 388 (3121X): Mechanische Beständigkeit – 3 Abrieb, 1 Schnitt, 2 Weiterreißen, 1 Durchstich
• EN 420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• OEKO-TEX 100: Zertifizierung für schadstoffgeprüfte Materialien
Stärken
• Hohe Fingerfertigkeit für feinmotorische Tätigkeiten
• Silikonfreie Formulierung für den Einsatz in Lackier- und Beschichtungsbereichen
• Sicherer Grip in trockenen und leicht öligen Arbeitsumgebungen
• Mechanische Beständigkeit für typische Industrieanwendungen
• Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktive, enganliegende Strickstruktur
• Gestrickte Stulpe zum Schutz vor Schmutz und kleinen Partikeln
• Waschbar und somit ideal für die mehrfache Wiederverwendung
• Silikonfreie Formulierung für den Einsatz in Lackier- und Beschichtungsbereichen
• Sicherer Grip in trockenen und leicht öligen Arbeitsumgebungen
• Mechanische Beständigkeit für typische Industrieanwendungen
• Angenehmer Tragekomfort durch atmungsaktive, enganliegende Strickstruktur
• Gestrickte Stulpe zum Schutz vor Schmutz und kleinen Partikeln
• Waschbar und somit ideal für die mehrfache Wiederverwendung
Anwendungen
• Elektronikmontage: Handhabung von Halbleitern, Mikroprozessoren und empfindlichen Komponenten
• Automobilindustrie: Montage und Zusammenbau mechanischer Bauteile in Produktion und Zulieferung
• Lackierbetriebe: Kein Risiko der Kontamination dank silikonfreier Konstruktion
• Logistik & leichte Kommissionierung: Verpackung, Sortierung und Handling kleiner Teile
• Industrielle Instandhaltung: Arbeiten mit Bedarf an sicherem Griff und moderater mechanischer Belastbarkeit
• Automobilindustrie: Montage und Zusammenbau mechanischer Bauteile in Produktion und Zulieferung
• Lackierbetriebe: Kein Risiko der Kontamination dank silikonfreier Konstruktion
• Logistik & leichte Kommissionierung: Verpackung, Sortierung und Handling kleiner Teile
• Industrielle Instandhaltung: Arbeiten mit Bedarf an sicherem Griff und moderater mechanischer Belastbarkeit
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 220x126x11,2 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 39 g |
| Größe | 8 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | polyamid |
| Länge | 230 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage