25-201-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
Microflex Neotouch 25101
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:25-201-09
Rubix:3260541
Hersteller:25201090
EAN:10076490492783

Produktdetails : 25-201-8.5-9 GRÜN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung MICROFLEX
Der Microflex NeoTouch® 25-201 Handschuh ist ein grüner, puderfreier Einmalhandschuh aus Neopren, welcher für chemischen Schutz bei Handhabungen, Transfers und Kontrollen in verschiedenen industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Er besitzt einen verlängerten Schaft und schützt die Hände vor den meisten Säuren und Alkoholen.
Eigenschaften:
Dieser Neoprenhandschuh bietet eine haftende Fingerspitze und sorgt für optimalen Grip. Dank seiner latexfreien Formulierung trägt er zur Vermeidung von Typ-I-Allergien bei. Das Fehlen von Puder reduziert das Risiko von Hautreizungen für den Träger. Die polymerbeschichtete Innenseite erleichtert das Anziehen, während die verlängerte Manschette Handgelenke und Unterarme schützt.
Spezifikationen:
• Chemikalienschutz: Typ B nach EN 374
• Hauptmaterial: Neopren (Polychloropren)
• Innenschicht: Polymer
• Griffoberfläche: haftende Fingerspitzen
• Manschettenstil: lang
• Handschuhlänge: 285 mm
• Dicke: 0,13 mm an der Handfläche, 0,16 mm an den Fingern
• Verfügbare Größen: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Schachtel, 10 Schachteln pro Karton
• Antistatisch: ja
• Zugfestigkeit: ≥ 14 MPa
• Dehnung bei Bruch: ≥ 700 %
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN ISO 374-1:2016: Typ B, Klasse K P T
• EN ISO 374-5: Virus
• ISO 13485:2016: Medizinisches Gerät
• EN ISO 21420:2020: Schutzhandschuh für hohe Risiken
• EN 1149: antistatisch
Markeninformationen:
Ansell wurde 1905 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Schutzlösungen, insbesondere von Handschuhen und PSA für Gesundheit und Sicherheit. Im Jahr 1925 entwickelte das Unternehmen die ersten Einweg-Operationshandschuhe. Heute ist Ansell in einer Vielzahl von Ländern vertreten und steht für kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Medizin und Industrie.
Eigenschaften:
Dieser Neoprenhandschuh bietet eine haftende Fingerspitze und sorgt für optimalen Grip. Dank seiner latexfreien Formulierung trägt er zur Vermeidung von Typ-I-Allergien bei. Das Fehlen von Puder reduziert das Risiko von Hautreizungen für den Träger. Die polymerbeschichtete Innenseite erleichtert das Anziehen, während die verlängerte Manschette Handgelenke und Unterarme schützt.
Spezifikationen:
• Chemikalienschutz: Typ B nach EN 374
• Hauptmaterial: Neopren (Polychloropren)
• Innenschicht: Polymer
• Griffoberfläche: haftende Fingerspitzen
• Manschettenstil: lang
• Handschuhlänge: 285 mm
• Dicke: 0,13 mm an der Handfläche, 0,16 mm an den Fingern
• Verfügbare Größen: S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
• Verpackung: 100 Handschuhe pro Schachtel, 10 Schachteln pro Karton
• Antistatisch: ja
• Zugfestigkeit: ≥ 14 MPa
• Dehnung bei Bruch: ≥ 700 %
Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die folgenden europäischen Normen:
• EN ISO 374-1:2016: Typ B, Klasse K P T
• EN ISO 374-5: Virus
• ISO 13485:2016: Medizinisches Gerät
• EN ISO 21420:2020: Schutzhandschuh für hohe Risiken
• EN 1149: antistatisch
Markeninformationen:
Ansell wurde 1905 in Australien gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Schutzlösungen, insbesondere von Handschuhen und PSA für Gesundheit und Sicherheit. Im Jahr 1925 entwickelte das Unternehmen die ersten Einweg-Operationshandschuhe. Heute ist Ansell in einer Vielzahl von Ländern vertreten und steht für kontinuierliche Innovationen in den Bereichen Medizin und Industrie.
Stärken
• Latexfreie Formulierung zur Vermeidung von Allergien
• Puderfrei, um das Risiko von Hautreizungen und Kontamination zu minimieren
• Hervorragende Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Alkohole
• Polyurethan-Beschichtung innen für leichtes Anziehen
• Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
• Verlängerte Manschette für verbesserten Schutz
• Puderfrei, um das Risiko von Hautreizungen und Kontamination zu minimieren
• Hervorragende Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Alkohole
• Polyurethan-Beschichtung innen für leichtes Anziehen
• Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
• Verlängerte Manschette für verbesserten Schutz
Anwendungen
Dieser Handschuh ist für den Einsatz bei Handhabungen, Probenentnahmen, Probenahmen und Kontrollvorgängen in verschiedenen industriellen Umgebungen vorgesehen, in denen kein mechanischer Schutz erforderlich ist. Besonders geeignet ist er für die Pharma-, Lebensmittelindustrie und Life Sciences.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 285 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | neopren |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe pro spender (box), 10 spender pro karton (1000 handschuhe pro karton). |
| Stärke | 0,13 mm |
| Werkstoff | neopren |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
40,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage