42821008 POLIROLL-SCHLEIFROLLEN PRK 1025 A 80
Poliroll-Schleifrollen Prk 1025 A 80
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PRK 1025 A 80
Rubix:1282065
Hersteller:42821008
EAN:4007220152508



Produktdetails : 42821008 POLIROLL-SCHLEIFROLLEN PRK 1025 A 80
Für universelle Schleifaufgaben an Metallen und anderen Werkstoffen. Schleifmittel: Korund A -Nach Verschleiß des äußeren Schleifgewebes kommt bei POLIROLL®-Schleifrollen jeweils wieder frisches Schleifkorn zum Einsatz;Sehr gute Zerspanungsleistung;Durch speziellen Werkzeughalter leicht auswechselbar-Entgratarbeiten an Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen;Bearbeiten von Kehlschweißnähten im Metallbau;Entgratarbeiten an Gussteilen-Stets mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, da sonst die Verklebung durch Hitzeeinwirkung geschädigt wird;Schleifrollen stets mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poliroll-Schleifrollen Prk 1025 A 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
142,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage