42811246 POLIROLL PR 1225 CO-COOL 60

Poliroll Pr 1225 Co-Cool 60

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:PR 1225 CO-COOL 60
Rubix:1282151
Hersteller:42811246
EAN:4007220803387
PFERD 42811246 Poliroll Pr 1225 Co-Cool 60

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42811246 POLIROLL PR 1225 CO-COOL 60


Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL -Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.-Nach Verschleiß des äußeren Schleifgewebes kommt bei POLIROLL®-Schleifrollen jeweils wieder frisches Schleifkorn zum Einsatz;Sehr gute Zerspanungsleistung;Durch speziellen Werkzeughalter leicht auswechselbar-Entgratarbeiten an Bohrungen und schwer zugänglichen Stellen;Bearbeiten von Kehlschweißnähten im Metallbau;Entgratarbeiten an Gussteilen-Stets mit der Spitze und nicht mit der Fläche schleifen, da sonst die Verklebung durch Hitzeeinwirkung geschädigt wird;Schleifrollen stets mit der geklebten Seite auf den Werkzeughalter aufsetzen;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 11 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Poliroll Pr 1225 Co-Cool 60

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Breite12 mm
Werkstofffaser
Körnung60
Zolltarifcode68051000
82,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
98,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage