Referenzen
Festo:SG-M12X1,25
Rubix:153095
Hersteller:6145
EAN:4052568001094

Produktdetails : SG-M12X1.25 Gabelkopf
Gabelkopf SG-M12X1,25 mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M12x1,25, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M12x1.25, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 63x39x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 159,36 g |
| Typ | gabelkopf |
| Anschluss 1 | m12x1,25 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std