SG-M16X1.5 Gabelkopf

SG Gabelkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SG-M16X1,5
Rubix:155214
Hersteller:6146
EAN:4052568001100
SG-M16X1.5 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SG-M16X1.5 Gabelkopf


Gabelkopf SG-M16X1,5 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M16x1,5, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M16x1,5, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x40x35 mm
Bruttogewicht359,1 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m16x1,5
14,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std