SMBR-8-16 Befestigungsbausatz

SMBR Montagesatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMBR-8-16
Rubix:391852
Hersteller:175094
EAN:4052568004897
SMBR-8-16 Befestigungsbausatz

Technische Zusammenfassung

Typmontagesatz für zylinderschalter und sensoren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMBR-8-16 Befestigungsbausatz


Montagesatz SMBR-8-16 Für die Montage von Näherungsschaltern SME-8, SMT-8. Größe=16, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Umgebungstemperatur=- 20 – 70°C, Werkstoffangaben, Profil=Aluminiumlegierung, Anmerkung zum Werkstoff=(* Kupfer-und PTFE-frei, * entspricht RoHS)
Befestigungsbausatz SMBR-8-16 zur Montage von Näherungsschaltern SME-8, SMT-8 . Baugröße=16, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-20 - 70 °C, Werkstoffinformation Profil=Aluminium-Knetlegierung, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x19x15 mm
Bruttogewicht5,74 g
Typmontagesatz für zylinderschalter und sensoren
Anschluss 116 mm
HerkunftslandBG
Zolltarifcode73182900
5,46 exkl. MwSt.
/ Stück
6,50 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std