SGS-M20X1.5 Gelenkkopf

SGS-Stangenauge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SGS-M20X1,5
Rubix:132106
Hersteller:9264
EAN:4052568008871
SGS-M20X1.5 Gelenkkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SGS-M20X1.5 Gelenkkopf


Mit Sechskantmutter, für kugelförmigen Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139.
Gelenkkopf SGS-M20x1,5 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M20x1,5, Winkelausgleich +/-=15 deg, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Gewindeanschluss=Innengewinde M20x1,5

Technische Informationen


Attribute
Typm20 x 1,5
Anschluss 1m20x1,5
Zolltarifcode84833080
56,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std