20B-1 Z 54 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 54 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D20B1054
Rubix:3170593
EAN:3660338322884

Produktdetails : 20B-1 Z 54 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 54 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 20B-1 Z 54 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 54 |
| ISO-Code | 20b-1 |
| Richtdurchmesser | 546,07 mm |
| Außendurchmesser | 561,2 mm |
| Gesamtbreite | 18,5 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage