10B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 13 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D10B1013
Rubix:3170360
EAN:3660338316494


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 13 |
Produktdetails : 10B-1 Z 13 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 13 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 13 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Richtdurchmesser | 66,32 mm |
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Gesamtbreite | 42,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nabendurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen