10B-1 Z 70 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 70 KS (Mecaline)
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D10B1070
Rubix:3170407
EAN:3660338316951


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 70 |
Produktdetails : 10B-1 Z 70 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 70 KS (Mecaline)
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 10B-1 Z 70 KS (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 70 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Richtdurchmesser | 353,84 mm |
| Außendurchmesser | 361,8 mm |
| Gesamtbreite | 9,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Nabendurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen