10B-1 Z 23 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 5/8x3/8
Plattenrad Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:D10B1023
Rubix:2137453
Hersteller:866187
EAN:3660338203725


Technische Zusammenfassung
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
Produktdetails : 10B-1 Z 23 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 5/8x3/8
Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 23 |
| ISO-Code | 10b-1 |
| Richtdurchmesser | 116,58 mm |
| Außendurchmesser | 123,4 mm |
| Gesamtbreite | 9,1 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nabendurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort