16B-1 Z 24 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 24 KS (Mecaline)

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D16B1024
Rubix:3170495
EAN:3660338320651
16B-1 Z 24 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 24 KS (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 24 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 24 KS (Mecaline)


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenradscheibe Simplex 16B-1 Z 24 KS (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
ISO-Code16b-1
Richtdurchmesser194,59 mm
Außendurchmesser205,5 mm
Gesamtbreite16,2 mm
Durchmesser der Bohrung20 mm
Nabendurchmesser20 mm
59,04 exkl. MwSt.
/ Stück
70,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen