9869980100 Vliesstift POLINOX PNL 40x20mm K 100 A
PFERD Schleifstift POLINOX® PNL
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:44654100
Rubix:1952412
Hersteller:44654100

Produktdetails : 9869980100 Vliesstift POLINOX PNL 40x20mm K 100 A
- Für optimale Konturanpassung
- Flexibles Polyamidvlies mit Korundstreuung (A) für optimale Konturanpassung
- Lamellenförmig radial angeordnet, sehr dicht gepackt für eine hohe Standzeit
- Für die Flächenbearbeitung: zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas, weiterhin geeignet für NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 40 x 20 mm
- Körnung: 100
- Flexibles Polyamidvlies mit Korundstreuung (A) für optimale Konturanpassung
- Lamellenförmig radial angeordnet, sehr dicht gepackt für eine hohe Standzeit
- Für die Flächenbearbeitung: zum Mattieren, Satinieren und Reinigen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, Kunststoff/GFK, Keramik und Glas, weiterhin geeignet für NE-Metall und hochwarmfestes Metall
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 40 x 20 mm
- Körnung: 100
PFERD Schleifstift POLINOX® PNL, 40 x 20 mm, Körnung 100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Körnung | 100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
