3510006840 Druckluftspray 400ml

Druckluftspray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:98011000
Rubix:1044883
Hersteller:98011000
EAN:4317784179669
3510006840 Druckluftspray 400ml E-COLL
brand logo

Produktdetails : 3510006840 Druckluftspray 400ml


Druckluftspray 400ml E-COLL
Druckluftspray Ausführung: Temperaturbeständig bis +80 °C. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Dennoch ist es ein extrem entzündbares Aerosol. Anwendung: Zum Entstauben, Aus- und Abblasen von z. B. elektronischen Baugruppen und zur Reinigung von Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen der Halbleiterfertigung. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode36061000
7,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std