HON-2232255-10 2232255 PU-Schutzhandschuh Perfect Poly weiß Gr. 10
Perfekt sitzende weiße Poly-Handschuhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Honeywell:2232255-10
Rubix:1709653
EAN:3603835500577


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Dokumente
Produktdetails : HON-2232255-10 2232255 PU-Schutzhandschuh Perfect Poly weiß Gr. 10
Strickhandschuh aus sehr leichtem weißem Polyamid. Weiße Polyurethan-Beschichtung. Das dichte Gestrick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastgefühl. Der belüftete Handrücken und die PU-Beschichtung optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs.
Norm : EN388_4131XFarbe : Weiß
Norm : EN388_4131XFarbe : Weiß
Stärken
Die Qualität der Stricktechnik sorgt für einen eng anliegenden Handschuh mit sehr guter Fingerfertigkeit. Maximaler Komfort und erhöhte Robustheit. Die engen Maschen machen den Handschuh zu einer perfekten Wahl, da sie das Eindringen von Flecken begrenzen und gleichzeitig eine gute Taktilität gewährleisten. Der belüftete Handrücken und die PU-Beschichtung optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs. Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung bietet hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit. Die PU-Beschichtung sorgt für guten Grip. Das fusselfreie Polyamid ist für Präzisionsvorrichtungen geeignet. Die Handschuhe sind zertifiziert "silikonfrei", um die Verwendung von Farbe zu ermöglichen. Die weiße Farbe unterstreicht die Hygiene des Handschuhs und seine Sauberkeit.
Anwendungen
Alle Arbeiten in trockener Umgebung, die eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit und Schutz vor Mikroschnitten erfordern: Montagearbeiten von elektronischen Bauteilen (Halbleiter, Mikroprozessoren), Montage und Zusammenbau von mechanischen Teilen in der Automobilindustrie und in der Zulieferindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 248x128x10,2 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 30 g |
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Schutzklasse | nein |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Nutzungsumgebung | trocken |
| Zolltarifcode | 61161080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,86 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage