Pendelkugellager SKF 2210 ETN9/W64, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:2210 ETN9/W64
Rubix:954950
Hersteller:79688
EAN:07316570211443
2210 ETN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2210 ETN9/W64 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelfehlstellungen der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z. B. durch Wellendurchbiegung verursacht werden können.
Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht590 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl14000 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,95 exkl. MwSt.
/ Stück
283,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an