Pendelkugellager SKF 1220/C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:1220/C3
Rubix:309266
Hersteller:34223
EAN:7316576605451
1220/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1220/C3 (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x180x180 mm
Bruttogewicht3740 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,65 exkl. MwSt.
/ Stück
317,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an