Pendelkugellager FAG 2317-M, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 60 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:2317-M
Rubix:509124
Hersteller:0190338770000
EAN:4012801192637


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : 2317-M (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 23..-M, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7050 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
736,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std