Pendelkugellager NSK 2308KJ, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Pendelkugellager 23
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:2308KJ
Rubix:723942
Hersteller:2308KJ N
EAN:0029176523380


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 2308 KJ (NSK) Pendelkugellager NSK
NSK Pendelkugellager werden empfohlen, wenn die Ausrichtung von Welle und Gehäuse problematisch ist und sich die Welle durchbiegen kann. Der Außenring enthält eine hohlkugelige Laufbahn, deren Krümmungsmittelpunkt mit dem des Wälzlagers übereinstimmt. Sie sind dadruch winkeleinstellbar und somit zum Ausgleich von Winkelfehlern geeignet. Pendelkugellager sind mit Käfigen aus Stahlblech und Polyamid lieferbar. Aufgrund des geringen Kontaktwinkels ist die axiale Tragfähigkeit niedrig. Der zulässige dynamische Versatz beträgt bei normalen Belastungen etwa 0,7 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad).
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen